Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1040H56 04 selbstklemmende Leitung 13x6.3mm blau 40 meter

  • ERIKS:23564670
  • Hersteller:1040H56 04
Image 1
Zur Liste hinzufügen

705,01 €/ Stückexkl. MwSt

824,86 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1040H
Material Schlauch
NBR
Innendurchmesser
6.3 mm
Außendurchmesser
13 mm
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Rollenlänge
40 m
Farbe
Blau
Min. Biegeradius
60 mm