681,59 €/ Stückexkl. MwSt
797,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1040H |
Material Schlauch | NBR |
Innendurchmesser | 6.3 mm |
Außendurchmesser | 13 mm |
Temperaturbereich | von -20 bis 100 °C |
Rollenlänge | 40 m |
Farbe | Grün |
Min. Biegeradius | 60 mm |