5,78 €/ Stückexkl. MwSt
6,76 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0932 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -15 bis 70 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | 1/4 mm |
C2 | 1/4 |
E | 11 mm |
H | 22.5 mm |
H1 | 22.5 mm |
J | 12 mm |
L | 22.5 mm |