Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0928 00 10 T-Verschraubung Messing vernickelt R1/8xG1/8

  • ERIKS:23564460
  • Hersteller:0928 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0928
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
8 mm
H
34 mm
J
10 mm
L
18.5 mm