Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0927 00 13 T-Stück Messing vernickelt R1/4

  • ERIKS:23564457
  • Hersteller:0927 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0927
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
R1/4 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L
45 mm