12,08 €/ Stückexkl. MwSt
14,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0920 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde (M) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | M 28x1.5 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | G1/2 mm |
C1 | M28x1.5 mm |
F | 32 mm |
F1 | 36 mm |
K | 21 mm |
L | 27 mm |
L1 | 6 mm |
T | 28.5 mm |
11,81 €/ Stückexkl. MwSt
13,82 €inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026