Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0920 00 17 Schottverschraubung Messing G3/8xM26x1.5

  • ERIKS:23215039
  • Hersteller:0920 00 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,32 €/ Stückexkl. MwSt

10,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0920
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 26x1.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G3/8 mm
C1
M26x1.5 mm
F
30 mm
F1
32 mm
K
15 mm
L
21 mm
L1
5 mm
T
26.5 mm
Alternativen

10,44 €/ Stückexkl. MwSt

12,21 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026