Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0920 00 10 Schottverschraubung Messing G1/8xM16x1.5

  • ERIKS:23215037
  • Hersteller:0920 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,39 €/ Stückexkl. MwSt

5,14 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0920
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 16x1.5
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G1/8 mm
C1
M16x1.5 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
10 mm
L
14 mm
L1
4 mm
T
16.5 mm
Alternativen

3,31 €/ Stückexkl. MwSt

3,87 €inkl. MwSt

329 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026