Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 19 Gewindestopfen Messing vernickelt M5x0,8

  • ERIKS:23215033
  • Hersteller:0919 00 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,39 €/ Stückexkl. MwSt

1,63 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0919
Material
Messing, vernickelt
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
M 5x0.8 mm
E
4 mm
F
2.5 mm
G
8 mm
H
6.5 mm