Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0919 00 13 Gewindestopfen Messing vernickelt G1/4

  • ERIKS:23215031
  • Hersteller:0919 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,57 €/ Stückexkl. MwSt

1,84 €inkl. MwSt

14 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0919
Material
Messing, vernickelt
Form
Stecker
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
1/4 mm
E
8 mm
F
6 mm
G
18 mm
H
11.5 mm
Alternativen

1,76 €/ Stückexkl. MwSt

2,06 €inkl. MwSt

1996 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026