Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0917 00 10 L-Verscharubung Messing vernickelt R1/8xG1/8

  • ERIKS:23215025
  • Hersteller:0917 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,84 €/ Stückexkl. MwSt

4,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0917
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/8
E
8 mm
G
13
H
17 mm
H1
18.5 mm
J
10 mm
L
18.5 mm
Alternativen

2,84 €/ Stückexkl. MwSt

3,32 €inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026