Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0916 00 27 T-Verschraubung Messing vernickelt R3/4xG3/4

  • ERIKS:23215024
  • Hersteller:0916 00 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

14,36 €/ Stückexkl. MwSt

16,80 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0916
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
32 mm
H
34.5 mm
J
22 mm
L/2
35 mm