Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0916 00 21 T-Verschraubung Messing vernickelt R1/2xG1/2

  • ERIKS:23215023
  • Hersteller:0916 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

13,33 €/ Stückexkl. MwSt

15,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0916
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
14 mm
G
26 mm
H
30 mm
J
19 mm
L/2
30 mm