26,47 €/ Stückexkl. MwSt
30,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | G1 mm |
E | 18 mm |
G | 38.5 |
H | 40.5 mm |
J | 28 mm |
L/2 | 40.5 mm |