12,28 €/ Stückexkl. MwSt
14,37 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | G1/2 mm |
E | 14 mm |
G | 26 |
H | 30 mm |
J | 19 mm |
L/2 | 30 mm |
10,40 €/ Stückexkl. MwSt
12,17 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
895 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026