9,78 €/ Stückexkl. MwSt
11,44 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde (M) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | M 5x0.8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | M5X0,8 mm |
E | 5 mm |
G | 8 |
H | 11 mm |
J | 9 mm |
L/2 | 11 mm |