Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0915 00 17 T-Stück Messing vernickelt G3/8

  • ERIKS:23215016
  • Hersteller:0915 00 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,72 €/ Stückexkl. MwSt

9,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0915
Material
Messing, vernickelt
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G3/8 mm
E
11.5 mm
G
21
H
25.5 mm
J
15 mm
L/2
25.5 mm
Alternativen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026