3,76 €/ Stückexkl. MwSt
4,40 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0915 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | T-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | G1/8 mm |
E | 8 mm |
G | 13 |
H | 18.5 mm |
J | 10 mm |
L/2 | 18.5 mm |
3,02 €/ Stückexkl. MwSt
3,53 €inkl. MwSt
18 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026