Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0914 00 34 Winkel Messing vernickelt R1

  • ERIKS:12604877
  • Hersteller:0914 00 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,45 €/ Stückexkl. MwSt

25,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0914
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
R1 mm
H
40.5 mm
J
28 mm
L
40.5 mm