Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0914 00 13 Winkel Messing vernickelt R1/4

  • ERIKS:23215011
  • Hersteller:0914 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,28 €/ Stückexkl. MwSt

5,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0914
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
R1/4 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm
Alternativen

2,77 €/ Stückexkl. MwSt

3,24 €inkl. MwSt

36 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026