Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0914 00 10 Winkel Messing vernickelt R1/8

  • ERIKS:23215010
  • Hersteller:0914 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,11 €/ Stückexkl. MwSt

3,64 €inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0914
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
R1/8 mm
H
17 mm
J
10 mm
L
17 mm
Alternativen

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,13 €inkl. MwSt

95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026