Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 34 Winkel Messing vernickelt R1xG1

  • ERIKS:12604876
  • Hersteller:0913 00 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18,89 €/ Stückexkl. MwSt

22,10 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0913
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1 mm
C2
G1
E
18 mm
G
38.5 mm
H
40.5 mm
J
28 mm
L
40.5 mm