9,17 €/ Stückexkl. MwSt
10,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0913 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/4 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | R3/4 mm |
C2 | G3/4 |
E | 16.5 mm |
G | 32 mm |
H | 34.5 mm |
J | 22 mm |
L | 35.5 mm |
10,87 €/ Stückexkl. MwSt
12,72 €inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026