Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 21 Winkel Messing vernickelt R1/2xG1/2

  • ERIKS:23215008
  • Hersteller:0913 00 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,20 €/ Stückexkl. MwSt

9,59 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0913
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1/2 mm
C2
G1/2
E
14 mm
G
26 mm
H
30 mm
J
19 mm
L
30 mm
Alternativen

7,02 €/ Stückexkl. MwSt

8,21 €inkl. MwSt

46 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026