Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0913 00 17 Winkel Messing vernickelt R3/8xG3/8

  • ERIKS:23215007
  • Hersteller:0913 00 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0913
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
G3/8
E
11.5 mm
G
21 mm
H
25.5 mm
J
15 mm
L
25.5 mm
Alternativen

4,32 €/ Stückexkl. MwSt

5,05 €inkl. MwSt

1178 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026