4,06 €/ Stückexkl. MwSt
4,75 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0913 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | R1/4 mm |
C2 | G1/4 |
E | 11.5 mm |
G | 17 mm |
H | 22.5 mm |
J | 12 mm |
L | 22.5 mm |
3,15 €/ Stückexkl. MwSt
3,69 €inkl. MwSt
1267 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026