6,95 €/ Stückexkl. MwSt
8,13 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0912 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | G3/8 mm |
E | 11.5 mm |
G | 21 mm |
J | 15 mm |
L | 25.5 mm |
5,45 €/ Stückexkl. MwSt
6,38 €inkl. MwSt
42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026