4,89 €/ Stückexkl. MwSt
5,72 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0912 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | G1/4 mm |
E | 11.5 mm |
G | 17 mm |
J | 12 mm |
L | 22.5 mm |
3,85 €/ Stückexkl. MwSt
4,50 €inkl. MwSt
103 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026