Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0912 00 10 Winkel-Muffenanschluss Messing vernickelt G1/8

  • ERIKS:23214999
  • Hersteller:0912 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,19 €/ Stückexkl. MwSt

3,73 €inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0912
Material
Messing, vernickelt
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G1/8 mm
E
8 mm
G
13 mm
J
10 mm
L
18.5 mm