Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0910 00 13 Y-Verteiler Messing vernickelt G1/4

  • ERIKS:23214992
  • Hersteller:0910 00 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,68 €/ Stückexkl. MwSt

6,65 €inkl. MwSt

8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0910
Material
Messing, vernickelt
Form
Y-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C
G1/4 mm
d2
11 mm
F
17 mm
H
14 mm
Alternativen
Product Image

RX Y-Verschraubung FFF - 1/4

  • ERIKS:24210044
  • Manufacturer:W89A-12244

4,05 €/ Stückexkl. MwSt

4,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026