4,91 €/ Stückexkl. MwSt
5,74 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0910 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Y-Form |
Gewindeanschluss 1 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C | G1/8 mm |
d2 | 8 mm |
F | 13 mm |
H | 12 mm |
2,72 €/ Stückexkl. MwSt
3,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026