Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 17 21 Vergrößerungsnippel Messing vernickelt G3/8xG1/2

  • ERIKS:23214978
  • Hersteller:0906 17 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,11 €/ Stückexkl. MwSt

5,98 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0906
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
3/8 mm
C2
1/2
E1
9 mm
E2
14 mm
F
24 mm
L
18 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduzierdoppelnippel zylindrisch MF - 3/8 x 1/2

  • ERIKS:24211556
  • Manufacturer:W89A-12420

4,19 €/ Stückexkl. MwSt

4,90 €inkl. MwSt

22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026