Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 10 17 Vergrößerungsnippel Messing vernickelt G1/8xG3/8

  • ERIKS:23214974
  • Hersteller:0906 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,18 €/ Stückexkl. MwSt

4,89 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0906
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/8 mm
C2
3/8
E1
6 mm
E2
11.5 mm
F
22 mm
L
14.5 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduzierdoppelnippel zylindrisch MF - 1/8 x 3/8

  • ERIKS:24205187
  • Manufacturer:W89A-12410

2,77 €/ Stückexkl. MwSt

3,24 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026