Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0906 10 13 Vergrößerungsnippel Messing vernickelt G1/8xG1/4

  • ERIKS:23214973
  • Hersteller:0906 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,02 €/ Stückexkl. MwSt

2,36 €inkl. MwSt

504 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0906
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/8 mm
C2
1/4
E1
6 mm
E2
11 mm
F
17 mm
L
13.5 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduzierdoppelnippel zylindrisch MF - 1/8 x 1/4

  • ERIKS:24208984
  • Manufacturer:W89A-12408

1,69 €/ Stückexkl. MwSt

1,98 €inkl. MwSt

50 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026