6,04 €/ Stückexkl. MwSt
7,07 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0906 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
E1 | 10 mm |
E2 | 14 mm |
F | 26 mm |
L | 20 mm |
5,54 €/ Stückexkl. MwSt
6,48 €inkl. MwSt
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026