Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 21 27 Reduziernippel Messing vernickelt G3/4xG1/2

  • ERIKS:23214968
  • Hersteller:0905 21 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,33 €/ Stückexkl. MwSt

8,58 €inkl. MwSt

16 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0905
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
G3/4 mm
C2
G1/2
E
11 mm
F
30 mm
L
6.5 mm
Alternativen

4,93 €/ Stückexkl. MwSt

5,77 €inkl. MwSt

122 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026