Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 19 10 Reduziernippel Messing vernickelt G1/8xM5x0.8

  • ERIKS:23214967
  • Hersteller:0905 19 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,46 €/ Stückexkl. MwSt

2,88 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0905
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
G1/8 mm
C2
M5x0.8
E
6 mm
F
14 mm
L
4.5 mm