3,55 €/ Stückexkl. MwSt
4,15 €inkl. MwSt
105 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0905 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | G1/2 mm |
C2 | G3/8 |
E | 10 mm |
F | 24 mm |
L | 5.5 mm |
2,75 €/ Stückexkl. MwSt
3,22 €inkl. MwSt
156 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026