Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0905 13 17 Reduziernippel Messing vernickelt G3/8xG1/4

  • ERIKS:23214963
  • Hersteller:0905 13 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,74 €/ Stückexkl. MwSt

3,21 €inkl. MwSt

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0905
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
G3/8 mm
C2
G1/4
E
9 mm
F
19 mm
L
5 mm
Alternativen

1,80 €/ Stückexkl. MwSt

2,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

75 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026