2,74 €/ Stückexkl. MwSt
3,21 €inkl. MwSt
186 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0904 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | R3/8 mm |
C2 | G1/4 |
F | 17 mm |
L | 16.5 mm |
1,69 €/ Stückexkl. MwSt
1,98 €inkl. MwSt
47 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026