Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0904 10 17 Reduziernippel Messing vernickelt R3/8xG1/8

  • ERIKS:23214954
  • Hersteller:0904 10 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,65 €/ Stückexkl. MwSt

4,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0904
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/8
F
17 mm
L
45 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduziernippel konisch MF - 3/8 x 1/8

  • ERIKS:24212035
  • Manufacturer:W89A-12448

1,82 €/ Stückexkl. MwSt

2,13 €inkl. MwSt

58 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026