Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0903 10 13 Aufschraubreduzierung Messing vernickelt G1/4xG1/8

  • ERIKS:23214948
  • Hersteller:0903 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,50 €/ Stückexkl. MwSt

1,76 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0903
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
1/4 mm
C2
1/8
E
8 mm
F
6 mm