Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 19 10 Muffe mit Innengewinde Messing vernickelt M5x0.8xG1/8

  • ERIKS:23214946
  • Hersteller:0902 19 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,88 €/ Stückexkl. MwSt

2,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0902
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
M5x0.8 mm
C2
G1/8
F
14 mm
L
13.5 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduziermuffe - M5 x 1/8

  • ERIKS:24208737
  • Manufacturer:W89A-12498

1,62 €/ Stückexkl. MwSt

1,90 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026