Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 13 21 Muffe mit Innengewinde Messing vernickelt G1/4xG1/2

  • ERIKS:23214944
  • Hersteller:0902 13 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,41 €/ Stückexkl. MwSt

6,33 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0902
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
G1/4 mm
C2
G1/2
F
26 mm
L
24 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduziermuffe - 1/4 x 1/2

  • ERIKS:24209044
  • Manufacturer:W89A-12508

3,89 €/ Stückexkl. MwSt

4,55 €inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026