Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 10 13 Muffe mit Innengewinde Messing vernickelt G1/8xG1/4

  • ERIKS:23214941
  • Hersteller:0902 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,39 €/ Stückexkl. MwSt

2,80 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0902
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
G1/8 mm
C2
G1/4
F
17 mm
L
19 mm
Alternativen
Product Image

RX Reduziermuffe - 1/8 x 1/4

  • ERIKS:24206368
  • Manufacturer:W89A-12500

2,12 €/ Stückexkl. MwSt

2,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026