Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0902 00 19 Muffe mit Innengewinde Messing vernickelt M5x0.8xM5x0.8

  • ERIKS:23214938
  • Hersteller:0902 00 19
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

1,40 €/ Stückexkl. MwSt

1,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0902
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde (M)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (M)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
M 5x0.8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
M5x0.8 mm
C2
M5x0.8
F
8 mm
L
11 mm
Alternativen
Product Image

FLEXION Muffe - M5

  • ERIKS:24202834

0,95 €/ Stückexkl. MwSt

1,11 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026