2,46 €/ Stückexkl. MwSt
2,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0901 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/4 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 3/8 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | 1/4 mm |
C2 | 3/8 |
E | 8 mm |
E1 | 9 mm |
F | 19 mm |
L | 22 mm |
2,25 €/ Stückexkl. MwSt
2,63 €inkl. MwSt
53 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026