4,75 €/ Stückexkl. MwSt
5,56 €inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 0901 |
Material | Messing, vernickelt |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Max. Betriebsdruck | 60 bar |
C1 | 1/2 mm |
C2 | 1/2 |
E | 10 mm |
E1 | 10 mm |
F | 24 mm |
L | 25.5 mm |
4,07 €/ Stückexkl. MwSt
4,76 €inkl. MwSt
63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026