Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 17 21 Doppelnippel Messing vernickelt R3/8xR1/2

  • ERIKS:23214922
  • Hersteller:0900 17 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

3,90 €/ Stückexkl. MwSt

4,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0900
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R3/8 mm
C2
R1/2
F
22 mm
L
31 mm
Alternativen
Product Image

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 3/8 x 1/2

  • ERIKS:24205847
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-3/8-1/2-FX

3,69 €/ Stückexkl. MwSt

4,32 €inkl. MwSt

98 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026