Eriks
LEGRIS

LEGRIS 0900 13 17 Doppelnippel Messing vernickelt R1/4xR3/8

  • ERIKS:23214920
  • Hersteller:0900 13 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

2,85 €/ Stückexkl. MwSt

3,33 €inkl. MwSt

42 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
0900
Material
Messing, vernickelt
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -10 bis 80 °C
Max. Betriebsdruck
60 bar
C1
R1/4 mm
C2
R3/8
F
17 mm
L
27.5 mm
Alternativen
Product Image

FLEXION Reduzierdoppelnippel mit konischem Außengewinde - 1/4 x 3/8

  • ERIKS:24211733
  • Manufacturer:NIP-B-RED-T-1/4-3/8-FX

2,16 €/ Stückexkl. MwSt

2,53 €inkl. MwSt

24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026